ITALWEBER SPA - ITW0900191 PORTAF HK63214 20A 250V - 0900191

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni del fusibile in miniatura - 6,3x32 mm
Corrente nominale - 20 A
Metodo di montaggio - Altri
Collegamento - Altri
Tensione nominale - 250 V
Confezione
100 PZ
EAN
8024873020523
Codice prodotto
ITW0900191
Cod. produttore
0900191
Produttore
ITW
Dimensioni del fusibile in miniatura:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
20 A
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento:
Altri
Tensione nominale:
250 V
Tipo di corrente:
AC
Portafusibile volante - Per fusibili 6,3 x 32 mm - Corrente = 10A - Tensione = 250V - Con cavi 14 AWG