AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0900200 PORTAF HK09525 COMPONIB.X FUS ATO - 0900200

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0900200 PORTAF HK09525 COMPONIB.X FUS ATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 40 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Collegamento - Altri

  • Tensione nominale - 50 V

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8024873083832

Codice prodotto

ITW0900200

Cod. produttore

0900200

Produttore

ITW

Corrente nominale:

40 A

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento:

Altri

Tensione nominale:

50 V

Tipo di corrente:

AC

Portafusibile per fusibili lamellari - Tipo: componibile - Per fusibili serie AL - Corrente = 40A - Tensione = 50V DC