AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0900205 PORTAF HK02847 VOLANTE X FUS. ATO - 0900205

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0900205 PORTAF HK02847 VOLANTE X FUS. ATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 30 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Collegamento - Altri

  • Tensione nominale - 32 V

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8024873083849

Codice prodotto

ITW0900205

Cod. produttore

0900205

Produttore

ITW

Corrente nominale:

30 A

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento:

Altri

Tensione nominale:

32 V

Tipo di corrente:

DC

Portafusibile per fusibili lamellari - Tipo: volante - Per fusibili serie AL - Corrente = 30A - Tensione = 32V DC