AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0900302 PORTAF HK52003/2 10A 250V - 0900302

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0900302 PORTAF HK52003/2 10A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Collegamento - Connessione a vite

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8024873020714

Codice prodotto

ITW0900302

Cod. produttore

0900302

Produttore

ITW

Dimensioni del fusibile in miniatura:

5x20 mm

Corrente nominale:

10 A

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento:

Connessione a vite

Tensione nominale:

250 V

Tipo di corrente:

AC

Portafusibile da cassetta - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 10A - Tensione = 250V - Modello: bipolare - Fissaggio a vite