AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0900311 PORTAF HK52004/1 10A 250V - 0900311

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Collegamento - Altri

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873020738

Codice prodotto

ITW0900311

Cod. produttore

0900311

Produttore

ITW

Dimensioni del fusibile in miniatura:

5x20 mm

Corrente nominale:

10 A

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento:

Altri

Tensione nominale:

250 V

Tipo di corrente:

AC

Costruiti in materiale termoplastico autoestinguente, per montaggio su piastra di fondo o su guida DIN. Sono forniti senza fusibile. Corpo: in materiale termoplastico autoestinguente. Esec. tappo: a vite. Morsetti: a vite. Fissaggio: su profilato DIN 46277/3 EN 50022. Contatti: ottone nichelato. Esecuzione: unipolare con calotta di protezione. Dimensioni fusibile: 5x20 mm