ITALWEBER SPA - ITW0900315 PORTAF HK52004/5 10A 250V - 0900315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm
Corrente nominale - 10 A
Metodo di montaggio - Altri
Collegamento - Connessione a vite
Tensione nominale - 250 V
Confezione
20 PZ
EAN
8024873020745
Codice prodotto
ITW0900315
Cod. produttore
0900315
Produttore
ITW
Dimensioni del fusibile in miniatura:
5x20 mm
Corrente nominale:
10 A
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento:
Connessione a vite
Tensione nominale:
250 V
Tipo di corrente:
AC
Portafusibile da cassetta - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 10A - Tensione = 250V - Modello: unipolare - Fissaggio su guida DIN EN 50035