AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0910881 LAMPADA E14 16X35 12V 3W - 0910881

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0910881 LAMPADA E14 16X35 12V 3W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Tecnologia - Lampada ad incandescenza

  • Lunghezza complessiva - 35 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8024873031765

Codice prodotto

ITW0910881

Cod. produttore

0910881

Produttore

ITW

Base:

E14

Tecnologia:

Lampada ad incandescenza

Lunghezza complessiva:

35 mm

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco E14, Ø 16x35