AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0910931 LAMPADA E14 16X54 220V 5W - 0910931

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0910931 LAMPADA E14 16X54 220V 5W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Tecnologia - Lampada ad incandescenza

  • Lunghezza complessiva - 54 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8024873032373

Codice prodotto

ITW0910931

Cod. produttore

0910931

Produttore

ITW

Base:

E14

Tecnologia:

Lampada ad incandescenza

Lunghezza complessiva:

54 mm

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco E14, Ø 16x54