ITALWEBER SPA - ITW0910992 LAMPADA BA9S 10X28 24V 2W - 0910992

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - BA9s
Tecnologia - Lampada ad incandescenza
Lunghezza complessiva - 28 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8024873003458
Codice prodotto
ITW0910992
Cod. produttore
0910992
Produttore
ITW
Base:
BA9s
Tecnologia:
Lampada ad incandescenza
Lunghezza complessiva:
28 mm
Lampade in miniatura per segnalazione, attacco BA9s, Ø 10x28


