AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0910999 LAMPADA BA9S 10X28 30V 3W - 0910999

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0910999 LAMPADA BA9S 10X28 30V 3W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - BA9s

  • Tecnologia - Lampada ad incandescenza

  • Lunghezza complessiva - 28 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873002512

Codice prodotto

ITW0910999

Cod. produttore

0910999

Produttore

ITW

Base:

BA9s

Tecnologia:

Lampada ad incandescenza

Lunghezza complessiva:

28 mm

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco BA9s, Ø 10x28