ITALWEBER SPA - ITW1001074 BARRA FLEX. BRF 15,5X0,8X2 L=2MT - 1001074

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 167 A
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 15.5 mm
Spessore della lamella - 0.8 mm
Numero di lamelle - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873076520
Codice prodotto
ITW1001074
Cod. produttore
1001074
Produttore
ITW
Corrente nominale di esercizio:
167 A
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
15.5 mm
Spessore della lamella:
0.8 mm
Numero di lamelle:
2
Laminato:
sì
Barra flessibile di rame. Queste barre sono costituite da un pacco lamellare di rame elettrolitico rosso rivestito con uno strato isolante in PVC nero autoestinguente, applicato per estrusione, quindi senza saldature. Il rispetto di adeguate tolleranze tra l’anima e l’isolante rende le barre estremamente flessibili ed evita la formazione di pericolose sacche d’aria, che ne diminuirebbero la rigidità dielettrica. Tensione nominale: 1000V c.a., 1500V c.c. Il rivestimento isolante è un composto vinilico di grande resistenza di colore nero. Allungamento max: 365%, durezza shore A: 85, resistenza alla rottura: 19,6 N/mm², resistenza alla temperatura in funzionamento: -40°C / +150°C secondo UL 1581, comportamento al fuoco: autoestinguente V0 (UL-94), rigidità dielettrica: 20 kV/mm.


