AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002002 PRESSACAVO PG-9 RAL 7035 UL/VDE - 1002002

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002002 PRESSACAVO PG-9 RAL 7035 UL/VDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 4...8 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873066811

Codice prodotto

ITW1002002

Cod. produttore

1002002

Produttore

ITW

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

4...8 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

9

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

19 mm

Numero RAL:

7035

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

Pressacavo antistrappo in nylon, passo Pg-9, colore RAL 7035, diametro cavo: 4-8 mm