ITALWEBER SPA - ITW1002005 PRESSACAVO PG-16 RAL 7035 UL/VDE - 1002005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 10...14 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
100 PZ
EAN
8024873066835
Codice prodotto
ITW1002005
Cod. produttore
1002005
Produttore
ITW
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
10...14 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
27 mm
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C


