ITALWEBER SPA - ITW1002008 PRESSACAVO PG-36 RAL 7035 UL/VDE - 1002008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 22...32 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
10 PZ
EAN
8024873066866
Codice prodotto
ITW1002008
Cod. produttore
1002008
Produttore
ITW
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
22...32 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
36
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
53 mm
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C


