AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002009 PRESSACAVO PG-42 RAL 7035 UL/VDE - 1002009

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002009 PRESSACAVO PG-42 RAL 7035 UL/VDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 30...38 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 42

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873066873

Codice prodotto

ITW1002009

Cod. produttore

1002009

Produttore

ITW

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

30...38 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

42

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

60 mm

Numero RAL:

7035

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

Pressacavo antistrappo in nylon - Passo Pg-42 - Colore RAL 7035 - Diametro cavo: 30-38 mm