AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002025 PRESSACAVO PG-16 RAL 9005 UL/VDE - 1002025

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002025 PRESSACAVO PG-16 RAL 9005 UL/VDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 10...14 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873067641

Codice prodotto

ITW1002025

Cod. produttore

1002025

Produttore

ITW

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

10...14 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

27 mm

Numero RAL:

9005

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

Pressacavo antistrappo in nylon, passo Pg-16, colore RAL 9005, diametro cavo: 10-14 mm