ITALWEBER SPA - ITW1002051 GHIERA PER PG-7 RAL 7035 - 1002051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
100 PZ
EAN
8024873066996
Codice prodotto
ITW1002051
Cod. produttore
1002051
Produttore
ITW
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
7
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo Pg-7, RAL 7035


