AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002053 GHIERA PER PG-11 RAL 7035 - 1002053

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002053 GHIERA PER PG-11 RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873067016

Codice prodotto

ITW1002053

Cod. produttore

1002053

Produttore

ITW

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

11

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo Pg-11 - Colore: RAL 7035