AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002060 GHIERA PER PG-48 RAL 7035 - 1002060

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002060 GHIERA PER PG-48 RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873067085

Codice prodotto

ITW1002060

Cod. produttore

1002060

Produttore

ITW

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

48

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo Pg-48 - Colore: RAL 7035