ITALWEBER SPA - ITW1002072 GHIERA PER PG-9 RAL 9005 S/COLLARE - 1002072

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
100 PZ
EAN
8024873067719
Codice prodotto
ITW1002072
Cod. produttore
1002072
Produttore
ITW
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
9
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo Pg-9 - Colore: RAL 9005


