AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002097 TAPPO CIECO PG 48 RAL 7035 - 1002097

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002097 TAPPO CIECO PG 48 RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48

  • Colore - Grigio

  • Numero RAL - 7035

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873121138

Codice prodotto

ITW1002097

Cod. produttore

1002097

Produttore

ITW

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

48

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Tappo cieco per pressacavi passo Pg-48 - Colore: RAL 7035