AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002103 PRESSACAVO M20 RAL 7035 UL/VDE - 1002103

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002103 PRESSACAVO M20 RAL 7035 UL/VDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 6...12 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873067214

Codice prodotto

ITW1002103

Cod. produttore

1002103

Produttore

ITW

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

6...12 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

24 mm

Numero RAL:

7035

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

Pressacavo antistrappo in nylon - Passo M20 - Colore RAL 7035 - Diametro cavo: 10-14 mm