ITALWEBER SPA - ITW1002106 PRESSACAVO M40 RAL 7035 UL/VDE - 1002106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 19...28 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
10 PZ
EAN
8024873067245
Codice prodotto
ITW1002106
Cod. produttore
1002106
Produttore
ITW
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
19...28 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
40
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
46 mm
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C