ITALWEBER SPA - ITW1002108 PRESSACAVO M63 RAL 7035 UL/VDE - 1002108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 34...45 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
EAN
8024873067269
Codice prodotto
ITW1002108
Cod. produttore
1002108
Produttore
ITW
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
34...45 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
63
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
66 mm
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C