AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002156 GHIERA PER M40 RAL 7035 - 1002156

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002156 GHIERA PER M40 RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873067405

Codice prodotto

ITW1002156

Cod. produttore

1002156

Produttore

ITW

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo M40, RAL 7035