AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002501 PRESSACAVO OTTONE M12 - 1002501

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002501 PRESSACAVO OTTONE M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 3...6 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873078210

Codice prodotto

ITW1002501

Cod. produttore

1002501

Produttore

ITW

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

3...6 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

7

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

15 mm

Con serracavo:

no

Passo della filettatura:

7 mm

Resistente agli urti:

no

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Membrana

Numero RAL:

7035

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

Pressacavi passo metrico. I pressacavi realizzati in ottone nichelato, disponibili sia con passo Pg che con passo Metrico, costituiscono una soluzione ottimale per l’uso all’interno di quadri elettrici per automazione industriale, quadri di distribuzione, ed in tutti i settori dell’impiantistica elettrica. La guarnizione è realizzata in neoprene e garantisce un grado di protezione IP68 (5 bar). Il range di temperatura di utilizzo va da -20°C a +100°C (per uso continuato), e da -20°C a +120°C (per brevi periodi). Ø cavo (mm): 3÷ 6.