AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1014170 SUPPORTO SBARRE 3+N 400A 690V - 1014170

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1014170 SUPPORTO SBARRE 3+N 400A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8024873078371

Codice prodotto

ITW1014170

Cod. produttore

1014170

Produttore

ITW

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Supporto “a scala” per barre. Realizzato in poliammide con fibra vetro, senza alogeni, autoestinguenza V0, rigidità dielettrica 20kV tra le fasi e 19kV tra fase e terra. Permette di disporre le barre sia in posizione inclinata a 45° sia in posizione piana.