AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1024160 MORSETTIERA 4P 14 FORI - 160A

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1024160 MORSETTIERA 4P 14 FORI - 160A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Collegamento - A vite

  • Numero di poli - 4

  • Larghezza - 185 mm

  • Profondità - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873090885

Codice prodotto

ITW1024160

Cod. produttore

1024160

Produttore

ITW

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Collegamento:

A vite

Numero di poli:

4

Larghezza:

185 mm

Profondità:

50 mm

Altezza:

94 mm

Morsettiera di distribuzione tipo/modello ITW1024160 - MORSETTIERA 4P 14 FORI - 160A