ITALWEBER SPA - ITW1030005 TRECCIA RAME L=200MM SEZ=10MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8024873077732
Codice prodotto
ITW1030005
Cod. produttore
1030005
Produttore
ITW
Trecce di rame. Le trecce di rame piatte sono realizzate in rame elettrolitico ricotto rosso o stagnato, e sono impiegate per collegamenti di massa nell’industria elettrica, in quella meccanica, nel settore ferroviario ed automotive. La completezza dellagamma permette di soddisfare qualsiasi esigenza nel settore della quadristica e nei ponticellamenti di massa di qualunque tipo. La forma arrotondata della testata consente grande facilità di montaggio ed orientabilità anche in spazi ridotti. È possibile realizzare anche trecce di rame piatte su disegno dei clienti. Sezione (mm2): 10. Lunghezza (mm): 230.


