AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1030012 TRECCIA RAME L=150MM SEZ=25MMQ

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1030012 TRECCIA RAME L=150MM SEZ=25MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873077800

Codice prodotto

ITW1030012

Cod. produttore

1030012

Produttore

ITW

Trecce di rame. Le trecce di rame piatte sono realizzate in rame elettrolitico ricotto rosso o stagnato, e sono impiegate per collegamenti di massa nell’industria elettrica, in quella meccanica, nel settore ferroviario ed automotive. La completezza dellagamma permette di soddisfare qualsiasi esigenza nel settore della quadristica e nei ponticellamenti di massa di qualunque tipo. La forma arrotondata della testata consente grande facilità di montaggio ed orientabilità anche in spazi ridotti. È possibile realizzare anche trecce di rame piatte su disegno dei clienti. Sezione (mm2): 25. Lunghezza (mm): 170.