AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1031320 BARRA RAME 30X3 L=2MT. - 1031320

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1031320 BARRA RAME 30X3 L=2MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 3 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873133018

Codice prodotto

ITW1031320

Cod. produttore

1031320

Produttore

ITW

Modello:

Piatta

Larghezza:

30 mm

Altezza:

3 mm

Lunghezza:

2000 mm

Flessibile:

no

Le barre di rame sono realizzate in rame elettrolitico Cu-ETP di prima qualità: 99,9% - Durezza: HB 70/95 - Resistenza a 20 °C: 0,01724 Wmm2/m. Le barre in rame stagnato garantiscono un’effettiva protezione contro gli agenti chimici aggressivi. I valori di resistenza ai carichi di corrente sono secondo DIN 43671.