ITALWEBER SPA - ITW1034007 RIPARTITORE 1P 1IN + 11OUT CU 230A - 1034007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024873239543
Codice prodotto
ITW1034007
Cod. produttore
1034007
Produttore
ITW
Ripartitori di potenza Unipolari. I ripartitori di potenza costituiscono la soluzione più compatta e flessibile per la distribuzione elettrica all’interno di qualunque tipo di quadro elettrico. Essi sono facilmente montabili su guida DIN e sono disponibili in una grande varietà di versioni. Nella versione CU possono essere collegati solo conduttori in rame; nella versione AL possono essere collegati sia conduttori in rame che in alluminio fino a 240 mm2. Tutti i prodotti hanno un grado di protezione IP20. Le correnti nominali fino a 800A e le tensioni nominali fino a 1000V AC / 1500V DC rendono tali prodotti utilizzabili per qualunque esigenza applicativa. In: 230A.