AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1050540 BARRA RAME 50X4 L=4MT. - 1050540

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1050540 BARRA RAME 50X4 L=4MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 4 mm

  • Lunghezza - 4000 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873133247

Codice prodotto

ITW1050540

Cod. produttore

1050540

Produttore

ITW

Modello:

Piatta

Larghezza:

50 mm

Altezza:

4 mm

Lunghezza:

4000 mm

Flessibile:

no

Barre di rame - LunngHezza 2 o 4 metri. Le barre di rame sono realizzate in rame elettrolitico Cu-ETP di prima qualità: 99,9%, avente durezza: HB 70/95 e grado di resistenza a 20°C pari a 0,01724 Omm2/m. Le barre in rame stagnato garantiscono un’efficaceprotezione contro gli agenti chimici aggressivi. I valori di resistenza ai carichi di corrente vanno considerati secondo quanto indicato nella norma DIN 43671. Tutte le barre di rame rosso sono fornite con spigolo arrotondato: r = 0,5 / 1 mm. dimensioni (mm):50 x 4 x 2000-4000. L = 4 m.