AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1100016 FUS C0 GG 16A 400V

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 16 A

  • Potere di interruzione - 20 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873024668

Codice prodotto

ITW1100016

Cod. produttore

1100016

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

16 A

Potere di interruzione:

20 kA

I fusibili serie “C” hanno il corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Sono impiegati per la protezione di circuiti classici. Un segnalatore di fusione indica visivamente l’avvenuto intervento. Potere di interruzione: 50 kA. I portafusibili serie“CX” sono costituiti da zoccolo in materiale termoindurente e calotte di protezione in noryl. Sono forniti completi di tappo ma senza fusibili. Fusibili SERIE C gG