AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1110002 FUS C1 GG 2A 400V - 1110002

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1110002 FUS C1 GG 2A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 2 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873046240

Codice prodotto

ITW1110002

Cod. produttore

1110002

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

2 A

I fusibili serie “C” hanno il corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Sono impiegati per la protezione di circuiti classici. Un segnalatore di fusione indica visivamente l’avvenuto intervento. Potere di interruzione: 50 kA. I portafusibili serie“CX” sono costituiti da zoccolo in materiale termoindurente e calotte di protezione in noryl. Sono forniti completi di tappo ma senza fusibili. Fusibili SERIE C gG