AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1120025 FUS C2 GG 25A 500V - 1120025

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1120025 FUS C2 GG 25A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 25 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873027591

Codice prodotto

ITW1120025

Cod. produttore

1120025

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

25 A

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1120025 - FUS C2 GG 25A 500V