ITALWEBER SPA - ITW1211004 FUS NDZ 4A 500V - 1211004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - Ndz
Corrente nominale - 4 A
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Tensione nominale - 500 V
Codice colore - Marrone
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873089056
Codice prodotto
ITW1211004
Cod. produttore
1211004
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
Ndz
Corrente nominale:
4 A
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Tensione nominale:
500 V
Codice colore:
Marrone
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidi. grandezza: NDZ / TNDZ



