ITALWEBER SPA - ITW1221002 FUS DII 2A 500V - 1221002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - DII
Corrente nominale - 2 A
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Tensione nominale - 500 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Confezione
25 PZ
EAN
8024873046462
Codice prodotto
ITW1221002
Cod. produttore
1221002
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
DII
Corrente nominale:
2 A
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Tensione nominale:
500 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Rosa



