ITALWEBER SPA - ITW1222002 FUS DTII GG 2A 500V - 1222002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - Altri
Corrente nominale - 2 A
Caratteristica di intervento - R (Ritardato)
Tensione nominale - 500 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Confezione
25 PZ
EAN
8024873046530
Codice prodotto
ITW1222002
Cod. produttore
1222002
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
Altri
Corrente nominale:
2 A
Caratteristica di intervento:
R (Ritardato)
Tensione nominale:
500 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Rosa



