AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1222004 FUS DTII GG 4A 500V - 1222004

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - Altri

  • Corrente nominale - 4 A

  • Caratteristica di intervento - R (Ritardato)

  • Tensione nominale - 500 V

  • Codice colore - Marrone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873046547

Codice prodotto

ITW1222004

Cod. produttore

1222004

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

Altri

Corrente nominale:

4 A

Caratteristica di intervento:

R (Ritardato)

Tensione nominale:

500 V

Codice colore:

Marrone

Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D gG ritardati. grandezza: D II / DT II