ITALWEBER SPA - ITW1222020 FUS DTII GG 20A 500V - 1222020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - Altri
Corrente nominale - 20 A
Caratteristica di intervento - R (Ritardato)
Tensione nominale - 500 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873046585
Codice prodotto
ITW1222020
Cod. produttore
1222020
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
Altri
Corrente nominale:
20 A
Caratteristica di intervento:
R (Ritardato)
Tensione nominale:
500 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Blu



