ITALWEBER SPA - ITW1232050 FUS DTIII GG 50A 500V - 1232050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - Altri
Corrente nominale - 50 A
Caratteristica di intervento - R (Ritardato)
Tensione nominale - 500 V
Codice colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873046684
Codice prodotto
ITW1232050
Cod. produttore
1232050
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
Altri
Corrente nominale:
50 A
Caratteristica di intervento:
R (Ritardato)
Tensione nominale:
500 V
Codice colore:
Bianco
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D gG ritardati. grandezza: D III / DT III