ITALWEBER SPA - ITW1241080 FUS DIV 80A 500V - 1241080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - DIV
Corrente nominale - 80 A
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Tensione nominale - 500 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Confezione
3 PZ
EAN
7611919018203
Codice prodotto
ITW1241080
Cod. produttore
1241080
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
DIV
Corrente nominale:
80 A
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Tensione nominale:
500 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Grigio


