AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1241100 FUS DIV 100A 500V - 1241100

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - DIV

  • Corrente nominale - 100 A

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Tensione nominale - 500 V

  • Codice colore - Rosso

Confezione

  • 3 PZ

EAN

7611919018210

Codice prodotto

ITW1241100

Cod. produttore

1241100

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

DIV

Corrente nominale:

100 A

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Tensione nominale:

500 V

Codice colore:

Rosso

Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidii. grandezza: D IV / DT IV.