AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1260002 FUS DUR II GR 2A 500V - 1260002

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1260002 FUS DUR II GR 2A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - Altri

  • Corrente nominale - 2 A

  • Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)

  • Tensione nominale - 500 V

  • Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8024873029106

Codice prodotto

ITW1260002

Cod. produttore

1260002

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

Altri

Corrente nominale:

2 A

Caratteristica di intervento:

FF (Super rapido)

Tensione nominale:

500 V

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Rosa

Fusibile Diazed tipo/modello ITW1260002 - FUS DUR II GR 2A 500V