AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1291163 RIDUZIONE SIII E33 63A - 1291163

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1291163 RIDUZIONE SIII E33 63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - DIII

  • Corrente nominale - 63 A

  • Codice colore - Rame

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873029809

Codice prodotto

ITW1291163

Cod. produttore

1291163

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

DIII

Corrente nominale:

63 A

Codice colore:

Rame

Calibri. Disponibili in confezione da 25 pz, aggiungere * al codice. In: 67A.