ITALWEBER SPA - ITW1310002 FUS D01 GG 2A 400V - 1310002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - D01
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale - 400 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore - Rosa
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SERIE “NEOD”
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8024873046707
Codice prodotto
ITW1310002
Cod. produttore
1310002
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
D01
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale:
400 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Rosa



