ITALWEBER SPA - ITW1360050 FUS D02 GR 50A 400V - 1360050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - D02
Corrente nominale - 50 A
Tensione nominale - 400 V
Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)
Codice colore - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
8024873027959
Codice prodotto
ITW1360050
Cod. produttore
1360050
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
D02
Corrente nominale:
50 A
Tensione nominale:
400 V
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Bianco
Fusibile Neozed tipo/modello ITW1360050 - FUS D02 GR 50A 400V



