ITALWEBER SPA - ITW1405010 FUS. LAMELLARE MINI 10A 32VCC - 1405010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Confezione
100 PZ
EAN
8024873237792
Codice prodotto
ITW1405010
Cod. produttore
1405010
Produttore
ITW
Corrente nominale:
10 A
Fusibili per automotive - tipo rl mini. I fusibili lamellari per automotive sono realizzati in plastica colorata trasparente, in modo da poter verificare anche visivamente l’avvenuta interruzione dell’elemento fusibile interno. Essi sono normalmente utilizzati per la protezione dei numerosi circuiti elettronici sempre più presenti all’interno delle automobili, dei camion, dei camper, ecc. La tensione nominale a cui possono essere utilizzati questi fusibili è di 32V DC (corrente continua). Il loro potere di interruzione è di 1000A. Sono disponibili in tre versioni, differenziate per le dimensioni e l’interasse tra le lame. In: 10A. Colore: rosso.


