ITALWEBER SPA - ITW1407002 FUS. LAMELLARE ATO 2A 32VCC - 1407002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 2 A
Confezione
100 PZ
EAN
8024873083719
Codice prodotto
ITW1407002
Cod. produttore
1407002
Produttore
ITW
Corrente nominale:
2 A
Fusibili per automotive - tipo al. I fusibili lamellari per automotive sono realizzati in plastica colorata trasparente, in modo da poter verificare anche visivamente l’avvenuta interruzione dell’elemento fusibile interno. Essi sono normalmente utilizzati per la protezione dei numerosi circuiti elettronici sempre più presenti all’interno delle automobili, dei camion, dei camper, ecc. La tensione nominale a cui possono essere utilizzati questi fusibili è di 32V DC (corrente continua). Il loro potere di interruzione è di 1000A. Sono disponibili in tre versioni, differenziate per le dimensioni e l’interasse tra le lame. In: 2A.


